SIEMENS - SIE3SK11212CB41 DISPSICADV RIT 00,5-3S 2,2 F-RO 24VDC P - 3SK11212CB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913639
Artikelnummer
SIE3SK11212CB41
Herstellernummer
3SK11212CB41
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.05...3 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Apparecchio di base serie Advanced per applicazioni di sicurezza autonome con funzioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
- Ritardo: 0,05-3 s
- Circuiti di abilitazione a relè: 2 NO istantaneo, 2 NO con ritardo
- Us: DC 24 V
- Morsetto: a molla (Push-in)
- Apparecchio di manovra: SIRIUS 3SK1
- Moduli di base: 3SK112
- Integrazione diretta: azionamenti finoa 3 kW
- Omologazioni: internazionali
- Tipi di uscita: a relè o statiche, istantaneo o ritardato
- Campi di temporizzazione: diversi
- Morsetti: a vite o a molla (push-in)
Vantaggi per il cliente:
- Consente scopi di impiego universali grazie alla multifunzionalità e alle possibilità di ampliamento flessibili.
- Facilita l'ampliamento del numero degli ingressi e uscite sicure senza onere di cablaggio.
- Molteplici accessori facilitano l'utilizzo dei prodotti.
- Possibilità di impiego globale grazie alle omologazioni internazionali.
- I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


