SIEMENS - SIE3SK11211CB41 DISPSICADV RIT 0,05-3S 2,2 F-RO 24VDC V - 3SK11211CB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913592
Artikelnummer
SIE3SK11211CB41
Herstellernummer
3SK11211CB41
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.05...3 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Ritardo: 0,05-3 s
- Circuiti di abilitazione a relè: 2 NO istantaneo, 2 NO con ritardo
- Us: DC 24 V
- Morsetto: a vite
- Compatibile con azionamenti fino a 3 kW
- Omologazioniinternazionali per impiego globale
- Uscite: a relè o statiche, con azionamento istantaneo o ritardato
- Temporizzazioni flessibili con morsetti a vite o a molla (push-in)
- Multifunzionalità e possibilità di ampliamento flessibile per utilizzi versatili
- Piattaforma di sistema per funzioni di sicurezza complesse con vari sensori e uscite
- Integrazione semplice dei moduli di ampliamento senza onere di cablaggio addizionale
- Accessori vari disponibili, come coperture piombabili e piastrine di fissaggio
- Sostituzione diretta dei precedenti dispositivi della serie 3TK28
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS è un apparecchio di base della serie Advanced progettato per applicazioni di sicurezza autonome, con possibile ritardo da 0,05 a 3 secondi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


