SIEMENS - SIE3SK11202AB40 DISPSIC ADV BASE 1 F-DO US = 24 V DC PI - 3SK11202AB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913578
Artikelnummer
SIE3SK11202AB40
Herstellernummer
3SK11202AB40
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Leistungsaufnahme:
2 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Serie: Advanced
- Circuiti di abilitazione elettronici: 1 circuito di abilitazione, 0,5 A
- Tensione nominale: DC 24 V
- Morsetto: a molla (Push-in)
- Integrazione con azionamenti fino a 3 kW
- Uscite: a relè o statiche, azionamento istantaneo o ritardato
- Omologazioni internazionali per impiego globale
- Possibilità di ampliamento con moduli di ampliamento ingressi e uscite
- Realizzazione di funzioni di sicurezza complesse con una molteplicità di sensori e uscite.
- Ampliamento semplice del numero di ingressi e uscite senza onere di cablaggio tra gli apparecchi.
- Utilizzo facilitato grazie a numerosi accessori disponibili, come coperture piombabili e piastrine di fissaggio.
- Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni per garantire sicurezza in diverse situazioni.
- Sostituzione della costruzione 3TK28 con dispositivi di sicurezza 3SK, migliorando performance e affidabilità.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Apparecchio di manovra di sicurezza SIRIUS 3SK1 offre soluzioni universali per applicazioni di sicurezza autonome, consentendo la realizzazione di funzioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Beneficiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


