SIEMENS - SIE3SK11201AB40 DISPSIC ADV BASE 1 F-DO US = 24 V DC VT - 3SK11201AB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913561
Artikelnummer
SIE3SK11201AB40
Herstellernummer
3SK11201AB40
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Leistungsaufnahme:
2 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
- Serie Advanced con circuiti di abilitazione elettronici
- 1 circuito di abilitazione
- Corrente massima: 0,5 A
- Alimentazione: DC 24 V
- Morsetto a vite
- Compatibilità con azionamenti fino a 3 kW
- Uscite a relè o statiche con azionamento istantaneo o ritardato
- Vari campi di temporizzazione disponibili
- Facilità di integrazione con connettori di apparecchiatura
- Accettato a livello internazionale per l'esportazione
- Realizzazione di funzioni di sicurezza complesse con molteplici sensori e uscite
- Ampliamento semplice del numero di ingressie uscite senza cablaggio aggiuntivo
- Utilizzo di accessori come coperture piombabili e piastrine di fissaggio per un montaggio facile
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3TK28
- Supporto globale per applicazioni grazie alle omologazioni internazionali
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS è un apparecchio di manovra progettato per applicazioni di sicurezza autonome, caratterizzato da multifunzionalità e possibilità di ampliamento flessibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


