SIEMENS - SIE3SK11112AB30 SIRIUS SAFETY RELAY STD RELAY 3NO,1NC - 3SK11112AB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209913523
Artikelnummer
SIE3SK11112AB30
Herstellernummer
3SK11112AB30
Hersteller
SIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
- Serie Standard con circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO e 1 circuito di segnalazione relè 1 NC
- Us = AC/DC 24 V
- Morsetto a molla (Push-in)
- Disponibile anche con ampio campo di tensione
- Uscite a relè o statiche
- Numerose omologazioni internazionali per impiego globale
- Funzionalità semplice e flessibile, ideale per poco sensori e circuiti di abilitazione
- Accessori utili come coperture piombabili e piastrine di fissaggio per montaggio a parete
- Facilita l'utilizzo grazie a pin di codifica
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3TK28
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK1 è progettato per applicazioni di sicurezza autonome, offrendo un approccio economico e flessibile al mondo dei dispositivi di sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


