SIEMENS - SIE3SF13241SG211BK4 POS.SW.WITH INTEGR.ASI-SAFE , IP69 - 3SF13241SG211BK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209944800
Artikelnummer
SIE3SF13241SG211BK4
Herstellernummer
3SF13241SG211BK4
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
sonstige
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Custodia in plastica
- Connettore M12
- ASIsafe integrato
- Grado di protezione: IP69 secondo IEC 60529
- Canale 1: azionatore 2NC secondo il principio della valutazione 2v2
- Canale 2: magnete 1NC
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco di fuga posteriore esblocco ausiliario anteriore
- Tensione magnete: AC/DC 24 V, senza necessità di alimentazione supplementare
- Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Compatti grazie all'elettronica ASIsafe integrata che assorbe poca corrente
- Azionatori codificati 3D per una protezione elevata contro la manipolazione
- LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento dell'apparecchio
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Varie opzioni con grado di protezione elevato IP69K disponibili
- Scelta tra diverse dimensioni di custodia in plastica o in metallo
- Accessori disponibili come testine di comando, azionatori separati e connettori
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta
Questo prodotto è un interruttore di sicurezza meccanico progettato per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, con un'elevata forza di ritenuta euna custodia resistente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


