SIEMENS - SIE3SF13241SG211BA1 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST - 3SF13241SG211BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209683716
Artikelnummer
SIE3SF13241SG211BA1
Herstellernummer
3SF13241SG211BA1
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Custodia in plastica
- Connettore M12
- ASIsafe integrato
- Tensione magnete: AC/DC 24 V
- Canale 1=azionatore 1NC, canale 2=magnete 1NC
- Sorveglianza azionatore 2NC/1NO, sorveglianza magnete 2NC/1NO
- Compatibile con azionatori codificati 3D da ordinare separatamente
- Varianti con grado di protezione elevato IP69K disponibili
- Compattezza grazie all'elettronica integrata che consuma poca corrente
- LED che segnalano lo stato di funzionamento
- Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
- Accessori variabili disponibili, come testine di comando e connettori
- Opzioni di interruttore di sicurezza a cerniera e blocco di ritenuta
Interruttore di posizione di sicurezza
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta e elettronica ASIsafe integrata per garantire alti standard di sicurezza e protezione contro la manipolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


