SIEMENS - SIE3SF13241SF211BA4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS 2R 1 - 3SF13241SF211BA4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209879539
Artikelnummer
SIE3SF13241SF211BA4
Herstellernummer
3SF13241SF211BA4
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- Direzioni di accostamento: 5
- Custodia: plastica
- Connettore: M12
- Tensione magnete: AC/DC 24 V
- Azionatore: 2NC secondo il principio della valutazione 2v2
- Magnete: 1NC
- Grado di protezione: IP69K disponibile
- Sicurezza: conforme a PL e o SIL 3
- Compatto e a basso assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata.
- Protezione elevata contro la manipolazione grazie agli azionatori codificati 3D.
- I LED forniscono un immediato feedback sullo stato di funzionamento dell'apparecchio.
- Varietà di varianti disponibili, inclusi modelli con azionatore separato e blocco di ritenuta.
- Accessori versatili disponibili per il montaggio e il collegamento.
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta
Questo interruttore di sicurezza è progettato per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili con tecnologia integrata ASIsafe.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


