SIEMENS - SIE3SF13241SF211BA1 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS - 3SF13241SF211BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209740877
Artikelnummer
SIE3SF13241SF211BA1
Herstellernummer
3SF13241SF211BA1
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- Direzioni di accostamento: 5
- Custodia: plastica
- Connettore: M12
- ASIsafe integrato
- Tensione magnete: AC/DC 24 V
- Canali: Canale 1=azionatore 1NC, Canale 2=magnete 1NC
- Blocco meccanico: a molla
- Sblocco di fuga: anteriore
- Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Grado di protezione: IP69K (varianti disponibili)
- Dimensioni casing: disponibile in plastica o metallo
- Accessori disponibili: testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
- Protezione elevata contro la manipolazione grazie agli azionatori codificati 3D.
- Massimi requisiti disicurezza soddisfatti secondo PL e o SIL 3.
- Compattezza grazie all'elettronica ASIsafe integrata che assorbe poca corrente.
- Varianti disponibili per soddisfare diverse esigenze di installazione.
- LED per segnalarelo stato di funzionamento dell'apparecchio.
Interruttore di posizione di sicurezza
Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF13 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


