SIEMENS - SIE3SF13241SD211BK4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2NC-1NC - 3SF13241SD211BK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209944824
Artikelnummer
SIE3SF13241SD211BK4
Herstellernummer
3SF13241SD211BK4
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
sonstige
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Custodia in plastica
- Connettore M12
- ASIsafe integrato
- Grado di protezione: IP69, secondo IEC 60529
- Canale 1: azionatore 2NC secondo il principio della valutazione 2v2
- Canale 2: magnete 1NC
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario anteriore
- Tensione magnete: AC/DC 24 V (nessuna alimentazione supplementare necessaria)
- Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Azionatori codificati 3D per protezione contro manipolazione
- Compatibilità con sistema di bus AS-Interface
- Compatto grazie all'elettronica ASIsafe integrata che assorbe poca corrente
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Varianti con alto grado di protezione IP69K
- Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
- Opzioni con azionatore separato e diverse configurazioni di blocco
- Accessorio come testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento disponibili
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta
Interruttore di posizione di sicurezza progettato per garantire un'elevata protezione e sicurezza nei dispositivi di protezione mobili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


