Startseite

SIEMENS - SIE3SF13241SD211BA4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2R 1R - 3SF13241SD211BA4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - -99999

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - -99999

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209866560

Artikelnummer

SIE3SF13241SD211BA4

Herstellernummer

3SF13241SD211BA4

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

-99999

Anzahl der Kontakte als Schließer:

-99999

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

-99999

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

-99999 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

AS-Interface Safety at Work

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta, forza di ritenuta 1300 N, 5 direzioni di accostamento, custodia in plastica, connettore M12, ASIsafe integrato, canale 1=azionatore 2NC secondo il principio della valutazione 2v2 canale 2=magnete 1NC, con blocco meccanico a molla, sblocco ausiliario anteriore, tensione magnete AC/DC 24 V. Non è necessaria unalimentazione 24 V supplementare . sorveglianza azionatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO lazionatore separato adeguato 3SE5000-0AV0./-0AW5. deve(*) per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface Gli interruttori di sicurezza meccanici sono compatti grazie allelettronica ASIsafe integrata, che richiede unbasso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Le varianti di apparecchio sono disponibili anche con un elevato grado di protezione IP69K. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie con grado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie