Startseite

SIEMENS - SIE3SF13241SB211BA1 FP SIC AS-I AZ SEP BL ELETTR - 3SF13241SB211BA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - -99999

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - -99999

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683747

Artikelnummer

SIE3SF13241SB211BA1

Herstellernummer

3SF13241SB211BA1

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

-99999

Anzahl der Kontakte als Schließer:

-99999

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

-99999

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

-99999 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

-99999 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

AS-Interface Safety at Work

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta

    Questo dispositivo è progettato per garantire la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili con un'elettronica ASIsafe integrata.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Custodia in plastica
    • Connettore M12
    • ASIsafe integrato
    • Canale 1: azionatore 1NC
    • Canale 2: magnete 1NC
    • Blocco magnetico
    • Tensione magnete: AC/DC 24 V (senza alimentazione supplementare)
    • Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Azionatore separato adeguato: 3SE5000-0AV0./-0AW5 (ordinabile separatamente)
    • Grado di protezione: IP69K disponibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Meccanismi compatti grazie all'elettronica integrata che assorbe poca corrente
    • Azionatori codificati 3D per un'elevata protezione contro la manipolazione
    • LED di segnalazione per il monitoraggio dello stato di funzionamento
    • Soddisfano i requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Varianti disponibili in custodia plastica o metallo
    • Accessori vari come testine di comando e ulteriori accessori di montaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie