SIEMENS - SIE3SF13141SJ111BA1 FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST - 3SF13141SJ111BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209683662
Artikelnummer
SIE3SF13141SJ111BA1
Herstellernummer
3SF13141SJ111BA1
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2600 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta
Interruttore concepito per garantire la sicurezza e la protezione dei dispositivi mobili.
Dettagli tecnici:
- Forza di ritenuta: 2600 N
- 5 direzioni di accostamento
- Custodia in metallo
- Connettore M12
- ASIsafe integrato
- Canale 1: azionatore 1NC
- Canale 2: magnete 1NC
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco di emergenza posteriore e sblocco ausiliario anteriore
- Tensione magnete: AC/DC 24 V
- Non è necessaria un'alimentazione 24 V supplementare
- Sorveglianza azionatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Azionatore separato adeguato: 3SE5000-0AV0./-0AW5. deve essere ordinato separatamente
- Grado di protezione: IP69K (disponibili varianti)
Vantaggi per il cliente:
- Compatti grazie all'elettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente
- Azionatori con codifica 3D per elevata protezione antimanipolazione
- LED che segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Utilizzo per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Varietà di grandezze di custodia disponibili in plastica o in metallo
- Variante con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera
- Accessori disponibili: testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


