SIEMENS - SIE3SF12341QV401BA1 FP31 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P - 3SF12341QV401BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209699892
Artikelnummer
SIE3SF12341QV401BA1
Herstellernummer
3SF12341QV401BA1
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
- Azionatore separato con5 direzioni di accostamento
- Custodia in plastica, EN 50047
- ASIsafe integrato con stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Contatti ad azione lenta 2NC con connettore M12 a 4 poli
- Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF12
- Compatibilità con sistema di bus AS-Interface
- Varianti disponibili con grado di protezione elevato IP69K
- Diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo
- Protezione elevata contro la manipolazione grazie agli azionatori codificati 3D
- Funzionamento sicuro con LED che segnalano lo stato dell'apparecchio
- Conformità ai massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Varianti disponibili per soddisfare esigenze specifiche del cliente
- Accessori aggiuntivi per un facile montaggio e collegamento
Finecorsa di sicurezza con azionatore separato
Interruttori di sicurezza meccanici compatti per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie