SIEMENS - SIE3SF12341LC051BA1 FP31 AS-I PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V - 3SF12341LC051BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209695290
Artikelnummer
SIE3SF12341LC051BA1
Herstellernummer
3SF12341LC051BA1
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


