SIEMENS - SIE3SF11241QV101BA2 FM56 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P - 3SF11241QV101BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209699885
Artikelnummer
SIE3SF11241QV101BA2
Herstellernummer
3SF11241QV101BA2
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
124 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Statusanzeige:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Finecorsa di sicurezza con azionatore separato
Interruttori di sicurezza meccanici compatti per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili.
Dettagli tecnici:
- 5 direzioni di accostamento
- Custodia in metallo, larghezza 56 mm
- ASIsafe integrato
- Stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Contatti ad azione lenta 1NC con connettore M12 a 4 poli
- Canale 1 su contatto NC, canale2 su presa M12 destra
- Compatibilità con i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e/o SIL 3
- Varianti con azionatore separato disponibili
- Grado di protezione elevato IP69K
Vantaggi per il cliente:
- Compattezza grazie all'elettronica ASIsafe integrata e basso assorbimento di corrente
- Codifica 3D per un'elevata protezione antimanipolazione
- LED per la segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio
- Diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo disponibili
- Accessori come testine di comando, azionatori separati e connettori fornibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie