Startseite

SIEMENS - SIE3SE79431AC MORS. X FUNE DIAM 4MM (MIN.4PZ) - 3SE79431AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

4011209319042

Artikelnummer

SIE3SE79431AC

Herstellernummer

3SE79431AC

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto per fune

    Il morsetto per fune simplex da 4 mm in acciaio 3SE7 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: simplex
    • Dimensione: 4 mm
    • Materiale: acciaio
    • Compatible with: 3SE7
    • Imballaggio: ogni set contiene 4 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice: Design facile da usare e installare.
    • Efficiente: Garantisce prestazioni affidabili in diverse applicazioni.
    • Sempre attuale: Parte del sistema modulare SIRIUS, adattabile alle esigenze moderne.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie