SIEMENS - SIE3SE79103AH FUNE ROSSA DIAM 4MM 50M - 3SE79103AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209327306
Artikelnummer
SIE3SE79103AH
Herstellernummer
3SE79103AH
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
- Diametro: 4 mm
- Lunghezza: 50 m
- Materiale: acciaio con guaina in plastica rossa
- Sistema: modulare SIRIUS
- Facilità di utilizzo grazie al design modulare.
- Durabilità del materiale acciaioso, adatto per uso prolungato.
- Aspetto estetico gradevole grazie alla guaina in plastica rossa.
Fune di acciaio 4 mm
Il prodotto è una fune di acciaio di 4 mm di diametro e 50 m di lunghezza, dotata di una guaina in plastica rossa, parte del sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


