SIEMENS - SIE3SE79103AB FUNE DIAM 3MM LUNGH 15M - 3SE79103AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209318915
Artikelnummer
SIE3SE79103AB
Herstellernummer
3SE79103AB
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
- Materiale: acciaio
- Diametro: 4 mm
- Lunghezza: 15 m
- Guaina: plastica rossa
- Facile da installare e utilizzare.
- Design modulare che si adatta a diverse applicazioni.
- Elevata durata e resistenza, garantendo efficienza nel lungo termine.
Fune di acciaio 4 mm (lunghezza 15 m) con guaina in plastica rossa
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


