SIEMENS - SIE3SE79103AA FUNE DIAM 3MM LUNGH 10M - 3SE79103AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209318908
Artikelnummer
SIE3SE79103AA
Herstellernummer
3SE79103AA
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
- Diametro della fune: 4 mm
- Lunghezza: 10 m
- Guaina in plastica: rossa
- Facile da utilizzare: la semplicità del sistema consente un'installazione rapida.
- Elevata efficienza: ottimizza le performance in vari contesti operativi.
- Design attuale: si integra facilmente in ambienti moderni.
Fune di acciaio 4 mm (lunghezza 10 m) con guaina in plastica rossa
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


