Startseite

SIEMENS - SIE3SE71501BH00 FIN FUNE 1L,2R 25M - 3SE71501BH00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Max. Länge der Zugschnur - 20 m

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209864542

Artikelnummer

SIE3SE71501BH00

Herstellernummer

3SE71501BH00

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Länge der Zugschnur:

20 m

Schutzart (IP):

IP65

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

    Interruttore a fune SIRIUS

    L'interruttore a fune SIRIUS offre una soluzione sicura per il comando e l'arresto di emergenza in applicazioni pericolose, come i nastri trasportatori.

    Dettagli tecnici:

    • Custodiain metallo con coperchio giallo
    • 2 x M20 x1,5; 1NO+2NC
    • Dispositivo di arresto conforme a EN ISO 13850
    • Sblocco a pulsante
    • Lunghezza della fune: 20m
    • Massimi requisiti di sicurezza secondoPL e o SIL 3
    • Disponibile con diverse lunghezze di fune e combinazioni di elementi di contatto
    • Indicatori a LED visibili a grande distanza
    • Varianti con blocco fornibili con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione
    • Accessori: funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso con un pulsante di arresto di emergenza integrato
    • Possibilitàdi realizzare funzioni di comando e di arresto di emergenza secondo le necessità specifiche
    • Fornisce una visibilità migliorata grazie agli indicatori a LED
    • Adatto per applicazioni particolarmente pericolose, garantendo un'elevata sicurezza sul lavoro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie