SIEMENS - SIE3SE71501BF00 FIN FUNE <25M., TASTO SBL. 2R - 3SE71501BF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209576032
Artikelnummer
SIE3SE71501BF00
Herstellernummer
3SE71501BF00
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
- Custodia in metallo
- 2 xM20 x1,5; 2 contatti NC
- Blocco secondo EN ISO 13850
- Sblocco a pulsante
- Funzioni di comando e di arresto di emergenza fino a 20 m di lunghezza della fune
- Requisiti di sicurezza secondo PL eo SIL 3
- Varianti disponibili: lunghezze di fune, combinazioni di elementi di contatto, indicatori a LED
- Accessori: funi di acciaio con guaina in plastica rossa
- Facile da bloccare e sbloccare
- Pulsante di arresto di emergenza integrato
- Visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza
- Disponibilità di diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze
- Accessori di fissaggio forniti per una facile installazione
Interruttore a fune SIRIUS 3SE7
Interruttore a fune in metallo per la sorveglianza e come dispositivo di arresto di emergenza in ambienti industriali pericolosi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


