Startseite

SIEMENS - SIE3SE71411EG100CA1 CABLE-OPERATED SWITCH,EMERGENCY STOP - 3SE71411EG100CA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Max. Länge der Zugschnur - 100 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621090030

Artikelnummer

SIE3SE71411EG100CA1

Herstellernummer

3SE71411EG100CA1

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Max. Länge der Zugschnur:

100 m

Schutzart (IP):

IP67

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

    Interruttore a fune con arresto di emergenza

    Questo interruttore a fune è progettato per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza, con un'affidabile custodia in metallo e diverse caratteristiche tecniche avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo con classificazione IP67
    • Coperchio giallo per alta visibilità
    • 3 x M20 x 1,5
    • Contatti ad azione lenta 1NO+3NC
    • Blocco secondo EN ISO 13850
    • Sblocco a rotazione
    • Lunghezze della fune fino a 75 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima sicurezza in situazioni di emergenza grazie al design conforme agli standard internazionali
    • Facile accesso e attivazione con coperchio ad alta visibilità
    • Design robusto e resistente alle intemperie per utilizzo in ambienti difficili
    • Versatilità nell'installazione grazie alle viti M20

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie