Startseite

SIEMENS - SIE3SE71202DD01 FIN FUNE STRETTO 1L,1R

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE71202DD01 FIN FUNE STRETTO 1L,1R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

  • Max. Länge der Zugschnur - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209586529

Artikelnummer

SIE3SE71202DD01

Herstellernummer

3SE71202DD01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Max. Länge der Zugschnur:

10 m

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Schutzart (IP):

IP65

interruttore a fune custodia in metallo, 2x M20 x1,5; 1 NO+1 NC, senza blocco, per lunghezze della fune fino a 5 m, solo funzione di trazione a fune, 55 N a molla, forza di azionamento max. 80 N interruttore a fune SIRIUS 3SE7 per la sorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttori soddisfano i massimi requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sono disponibili con lunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.