SIEMENS - SIE3SE71201BH00 FIN FUNE 1L,2R 10M - 3SE71201BH00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 5 m
Schutzart (IP) - IP65
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209864559
Artikelnummer
SIE3SE71201BH00
Herstellernummer
3SE71201BH00
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
5 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
- Custodia in metallo, 2x M20 x 1,5
- Coperchio giallo
- 2 NC/1 NO con blocco secondo EN ISO 13850
- Sblocco a pulsante per lunghezze della fune fino a 5 m
- Disponibile in diverse lunghezze difune e combinazioni di elementi di contatto
- Indicatori a LED e pulsante a fungo di arresto di emergenza
- Conformità a PL e o SIL 3 per la sicurezza
- Facile da bloccare e utilizzare
- Pulsante di arresto di emergenza integrato per una risposta rapida
- Visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza
- Varianti con diverse opzioni di sblocco per adattarsi a diverse applicazioni
- Accessori disponibili per personalizzare e facilitare l'installazione
Interruttore A Fune SIRIUS 3SE7
Interruttore a fune in metallo progettato per la sorveglianza e come dispositivo di arresto di emergenza per parti d'impianto pericolose, come nastri trasportatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


