SIEMENS - SIE3SE67043BA MAGN CODIFIC 25X33 MM - 3SE67043BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209398597
Artikelnummer
SIE3SE67043BA
Herstellernummer
3SE67043BA
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Magnete di comando rettangolare piccolo
Interruttori magnetici SIRIUS 3SE67 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.
Dettagli tecnici:
- Apparecchi di prossimità codificati, piccoli e compatti
- Soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
- Fornibili in varie forme e grandezze costruttive
- Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
- Varianti con LED per una diagnostica rapida
- Connettori per un collegamento rapido
- Distanziatori e diversi accoppiamenticon cavi di collegamento in diverse lunghezze disponibili come accessori
Vantaggi per il cliente:
- Installazione in spazi ristretti grazie alla loro compattezza
- Sicurezza ottimale e affidabilità
- Lunga durata grazie alla commutazione senza usura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


