SIEMENS - SIE3SE67042BA MAGN CODIFIC 25X88 MM PER FIN SIC - 3SE67042BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209398603
Artikelnummer
SIE3SE67042BA
Herstellernummer
3SE67042BA
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
- Dimensioni: 25 x 88 mm
- Distanza di intervento: 5 mm
- Compatibile con blocchetti di contatti 3SE660*-2BA*
- Certificazioni di sicurezza: PL e o SIL 3
- Varianti di forma e grandezza disponibili
- Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
- Combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
- Disponibili varianti con LED per una diagnostica rapida
- Accessori inclusi: distanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze
- Adatto per l'installazione in spazi ristretti grazie al design compatto
- Massima sicurezza garantita secondo gli standard richiesti
- Facilità di installazione grazie ai connettori per un collegamento rapido
- Accessori disponibili che semplificano ulteriormente l'uso e l'installazione
- Operatività affidabile e duratura nel tempo
Magnete di comando rettangolare
Magnete di comando rettangolare, grande 25 x 88 mm, progettato per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


