SIEMENS - SIE3SE67012BA SWITCHING MAGNET, RECTANGULAR, - 3SE67012BA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4047621076423
Artikelnummer
SIE3SE67012BA
Herstellernummer
3SE67012BA
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Magnete di comando rettangolare
Un interruttore magnetico SIRIUS 3SE67 progettato per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Grande, rettangolare
- Distanza di intervento: 8 mm
- Compatibile con blocchetti di contatti: 3SE660*-2BA*
- Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Commutazione: Senza usura
- Disponibilità: Variantidi forme e grandezze costruttive
- Combinazioni: Differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
- Varianti: Con LED per diagnostica rapida e connettori per collegamento rapido
- Accessori: Distanziatori e accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per installazione in spazi ristretti
- Lunga durata di vita grazie alla commutazione senza usura
- Facile diagnostica rapida con varianti LED
- Collegamento rapido con connettori disponibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


