SIEMENS - SIE3SE66273CA01 FIN MAGN HL 25X36 2R,1L M8 6P - 3SE66273CA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4047621002729
Artikelnummer
SIE3SE66273CA01
Herstellernummer
3SE66273CA01
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Zwangsöffnung:
nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


