Startseite

SIEMENS - SIE3SE66272CA01 FIN MAGN HR 25X88 2R,1L M8 6P - 3SE66272CA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002651

Artikelnummer

SIE3SE66272CA01

Herstellernummer

3SE66272CA01

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Zwangsöffnung:

nein

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

blocchetto di contatti interruttore magnetico 25 x 88 mm, per battuta porta a destra, elementi di contatto: contatti di sicurezza 2NC, contatto di segnalazione 1NC (31-32), con fissaggio a scatto 8 mm connettore a 6 poli, senza LED, ladeguato magnete di comando 3SE6714-2CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-2CA Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie