SIEMENS - SIE3SE66244CA01 FIN MAGN HR 25X88 2R M8 4P LED - 3SE66244CA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047621002644
Artikelnummer
SIE3SE66244CA01
Herstellernummer
3SE66244CA01
Hersteller
SIE
- Dimensioni: 25 x 88 mm
- Contatti di sicurezza: 2NC
- Connettore: M8, 4 poli
- Collegamento: combinato a vite/a scatto
- LED integrato
- Magnete di comando: 3SE6714-2CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-2CA
- Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Disponibilità di diverse forme e grandezze costruttive
- Varianti con LED per diagnostica rapida
- Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
- Adatto per l'installazione in spazi ristretti grazie al design compatto
- Flessibilità nelle combinazioni di elementi di contatto e lunghezze di cavo
- Accessori disponibili, come distanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze
- Facile e rapido collegamento per una installazione efficiente
Blocchetto di contatti interruttore magnetico 25 x 88 mm
Il blocchetto di contatti interruttore magnetico è progettato per la sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


