SIEMENS - SIE3SE66173CA01 FIN MAGN HL 25X36 2R,1L M8 6P - 3SE66173CA01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4047621001470
Artikelnummer
SIE3SE66173CA01
Herstellernummer
3SE66173CA01
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Zwangsöffnung:
nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare
Interruttore magnetico compatto per la sorveglianza salvaspazio di porte e griglie di protezione.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 26 x 36 mm
- Posizionamento: per battuta porta a sinistra
- Elementi di contatto: contatti di sicurezza 2NC, contatto di segnalazione 1NC (31-32)
- Fissaggio: a scatto 8 mm
- Connettore: a 6 poli, senza LED
- Magnete di comando: 3SE6714-3CA oppure ruotato di 90° 3SE6724-3CA
- Standard di sicurezza: secondo PL e o SIL 3
Vantaggi per il cliente:
- Design compatto adatto per spazi ristretti
- Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
- Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
- Varianti con LED per una diagnostica rapida
- Connettori per un collegamento rapido
- Accessori come distanziatori e accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


