Startseite

SIEMENS - SIE3SE66051BA02 FINEC MAGN. M30,1L,1R, M12 4 POLI - 3SE66051BA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Länge des Sensors - 48 mm

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Zwangsöffnung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209642713

Artikelnummer

SIE3SE66051BA02

Herstellernummer

3SE66051BA02

Hersteller

SIE

Durchmesser Sensor:

30 mm

Länge des Sensors:

48 mm

Schaltfunktion:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

blocchetto di contatti interruttore magnetico rotondo M30 elementi di contatto 1NO+1NC con connettore M12 a 4 poli pin1=21, pin2=22 pin3=13, pin4=14, magnete di comando necessario 3SE6704-1BA accoppiamento con cavo di collegamento 5m 3SX5601-3SB54 Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie