Startseite

SIEMENS - SIE3SE66042BA01 FINEC.MAGN.25X88,2R,M8 4 POLI - 3SE66042BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209642751

Artikelnummer

SIE3SE66042BA01

Herstellernummer

3SE66042BA01

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

    Blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare

    Gli interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 offrono una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione per griglie, ripari e porte di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 25 x 88 mm
    • Tipo: 2NC
    • Connessione: connettore M8 a 4 poli
    • Magnete di comando: 3SE6704-2BA o 3SE6701-2BA con elevata distanza di intervento
    • Accessori disponibili: accoppiamento con cavo di collegamento da 5 m (3SX5601-3GA05)
    • Requisiti di sicurezza: secondo PL e o SIL 3
    • Varianti disponibili: varie forme e grandezze costruttive, opzioni con LED per diagnostica rapida

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione senza usura per una lunga durata di vita
    • Adatti per installazioni in spazi ristretti grazie al design compatto
    • Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo
    • Accessori come distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in varie lunghezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie