Startseite

SIEMENS - SIE3SE64151BB02 RFID SAFETY SWITCH WITH TUMBLER, 1150N - 3SE64151BB02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 1500 N

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621095431

Artikelnummer

SIE3SE64151BB02

Herstellernummer

3SE64151BB02

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1500 N

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Breite des Sensors:

87.5 mm

Länge des Sensors:

120 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...60 °C

interruttori di sicurezza RFID con blocco di ritenuta, in plastica, principio della corrente di riposo sorveglianza del blocco di ritenuta , DC 24 V, con sblocco ausiliario, IP69, forza di ritenuta 1150 N, codifica individuale istruibile più volte, livello di codifica elevato secondo ISO 14119, uscita per diagnostica, connettore M12 a 8 poli, 3 LED per la visualizzazione degli stati operativi, 3 direzioni di azionamento, forza di aggancio regolabile con crociera : 25 N oppure 50 N, design igienico, azionatore 3SE6410-1AC01 da ordinare separatamente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie