SIEMENS - SIE3SE63151BB021AP0 RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH - 3SE63151BB021AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047621100210
Artikelnummer
SIE3SE63151BB021AP0
Herstellernummer
3SE63151BB021AP0
Hersteller
SIE
- Dimensioni: 106 mm x 25 mm
- Codifica individuale e istruibile più volte
- Connettore M12 a 8 poli
- Ritenuta magnetica di 18 N
- Grado di protezione: IP69K
- Diagnostica tramite LED
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Compatibilità con unità di controllo, come 3SK
- Disponibili varianti con blocco magnetico
- Adatto per condizioni ambientali estreme grazie al grado di protezione elevato IP69K.
- Tolleranza migliore per il montaggio della porta/del riparo rispetto agli interruttori meccanici.
- Facilità di installazione con varie opzioni di accessori disponibili.
- Prontamente intercambiabile e codificabile per famiglie o singolarmente.
- Supporta più possibilità per un'adeguata diagnosi del sistema.
Interruttore di sicurezza RFID senza contatto rettangolare 106 mm x 25 mm
Questo interruttore di sicurezza RFID SIRIUS 3SE63 è progettato per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


