Startseite

SIEMENS - SIE3SE63151BB011AP0 RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH - 3SE63151BB011AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Länge des Sensors - 106 mm

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Zwangsöffnung - nein

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621100203

Artikelnummer

SIE3SE63151BB011AP0

Herstellernummer

3SE63151BB011AP0

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

106 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

interruttore di sicurezza RFID senza contatto rettangolare 106 mm x 25 mm codifica per famiglia, con connettore M12 a 8 poli e ritenuta magnetica 18 N, stato di fornitura: pronto al funzionamento, azionatore con ritenuta magnetica 18 N, da ordinare separatamente: 3SE6310-1BC01 Interruttore di sicurezza RFID SIRIUS 3SE63 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione con grado di protezione elevato IP69K. Gli apparecchi di prossimità sono adatti, grazie al grado di protezione elevato IP69K, per limpiego in condizioni ambientali estreme. Essi offrono molteplici possibilità diagnostiche tramite LED e una tolleranza migliore per il montaggio della porta/del riparo di protezione rispetto agli interruttori meccanici. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono collegabili tutte le unità di controllo per la sicurezza di uso corrente ad es. 3SK. Gli interruttori di sicurezza RFID sono codificati per famiglia (pronti alluso e intercambiabili) o singolarmente (istruibili più volte o una sola volta). Sono fornibili varianti con blocco di ritenuta magnetico e azionatori adatti (standard o con blocco di ritenuta magnetico). Come accessori sono disponibili calotte, elementidistanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie