SIEMENS - SIE3SE63150BB031AP0 RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH - 3SE63150BB031AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 106 mm
Schaltfunktion verrastend - nein
Zwangsöffnung - nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIUS 3SE63
EAN
4047621100197
Artikelnummer
SIE3SE63150BB031AP0
Herstellernummer
3SE63150BB031AP0
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65










