Startseite

SIEMENS - SIE3SE63150BB011AP0 RFID- NON-CONTACT SAFETY SWITCH - 3SE63150BB011AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621100173

Artikelnummer

SIE3SE63150BB011AP0

Herstellernummer

3SE63150BB011AP0

Hersteller

SIE

    Interruttore di sicurezza RFID senza contatto rettangolare 25 mm x 106 mm

    Il prodotto è progettato per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 25 mm x 106 mm
    • Codifica per famiglia
    • Connettore M12 a 8 poli
    • Grado di protezione: IP69K
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Unità di controllo collegabili, ad es. 3SK
    • Varianti con blocco magnetico disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Pronto al funzionamento con azionatore da ordinare separatamente
    • Molteplici possibilità diagnostiche tramite LED
    • Tolleranza migliore per il montaggio della porta/del riparo rispetto agli interruttori meccanici
    • Interruttori intercambiabili e codificabili più volte o una sola volta
    • Accessori disponibili: calotte, elementi distanziatori e cavi di collegamento in diverse lunghezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie