SIEMENS - SIE3SE63101BC01 ATT CON MAG 18N FP SIC RFID - 3SE63101BC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 91 mm
Ausrichtung des Betätigungselements - Rollenstößel gerade
Packung
1 ST
EAN
4011209900684
Artikelnummer
SIE3SE63101BC01
Herstellernummer
3SE63101BC01
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
91 mm
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
- Dimensioni: 91 mm x 25 mm
- Grado di protezione: IP69K
- Compatibile con unità di controllo come 3SK
- Interruttori soddisfano requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Varianti disponibili con blocco magnetico
- Accessori come calotte e cavi di collegamento disponibili in diverse lunghezze
- Adatto per condizioni ambientali estreme grazie al grado di protezione elevato
- Possibilità di diagnostica tramite LED
- Maggiore tolleranza per il montaggio rispetto agli interruttori meccanici
- Codificati per famiglia o singolarmente, offrendo flessibilità nell'uso
- Azionatori standard o con blocco magnetico disponibili per adattarsi alle esigenze specifiche
Azionatore con arresto a magnete 18 N
Interruttore di sicurezza RFID SIRIUS 3SE63 progettato per una sorveglianza a prova di manipolazione di griglie e porte di protezione, con un grado di protezione elevato IP69K.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


