SIEMENS - SIE3SE54130CC201EA5 FIN. PREC 1L,1R PULSANTE - 3SE54130CC201EA5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209845992
Artikelnummer
SIE3SE54130CC201EA5
Herstellernummer
3SE54130CC201EA5
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
16 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser Sensor:
-99999 mm
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-99999 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
-99999 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Interruttore di posizione 30 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Larghezza: 30 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Contatti: 1NO+1NC
- Pulsante: a calotta
- Certificazioni: IEC, UL
- Conformità: EN 50047 ed EN 50041
- Massimi requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Tipo di custodia: plastica o metallo, forma costruttiva compatta
- Opzioni: visualizzazione di stato a LED e connettore M12 disponibili
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Commutazione e collegamento rapido che riducono notevolmente i tempi di cablaggio.
- LED che segnalano lo stato attuale dell'apparecchio.
- Basso assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata.
- Accessori disponibili, inclusi testine di comando e connettori, a seconda dell'esecuzione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


