Startseite

SIEMENS - SIE3SE53221SJ21 FIN SIC PL,BL MEC,24VDC LED,PULS EM POS - 3SE53221SJ21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683570

Artikelnummer

SIE3SE53221SJ21

Herstellernummer

3SE53221SJ21

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza

    L'attuatore di sicurezza garantisce il blocco delle porte e dispositivi di protezione, mantenendoli in sicurezza durante situazioni di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • Numero di direzioni di accostamento: 5
    • Tipologia di blocco: meccanico a molla
    • Sblocco di emergenza: posteriore
    • Sblocco ausiliario: anteriore
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore LED: giallo/verde
    • Omologazioni: IEC, UL
    • Configurazioni di interruttore: fino aPL e o SIL 3
    • Modelli disponibili: plastica con 1300 N o metallo con 2300 N
    • Accessori: connettori e ulteriori accessori di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Mantenimento della sicurezzadelle porte/ripari di protezione.
    • Elevata protezione antimanipolazione grazie al sistema di azionamento codificato.
    • Chiarezza dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED segnalatori.
    • Possibilità di ordini per un'ampia gamma di azionatori con codifica 3D.
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface disponibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie