Startseite

SIEMENS - SIE3SE53221SG21 FIN SIC PL,BL MECC,24VDC, LED, PULS POS - 3SE53221SG21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683457

Artikelnummer

SIE3SE53221SG21

Herstellernummer

3SE53221SG21

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza assicura che porte e dispositivi di protezione rimangano bloccati in caso di pericolo, garantendo massima sicurezza in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Custodia in plastica
    • 3x(M20x1,5)
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco di fuga da dietro
    • Sblocco ausiliario anteriore
    • Tensione del magnete DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete 2NC/1NO
    • Indicatore a LED giallo/verde
    • Attuatore 3SE5000-0AV0 non incluso nella dotazione
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza grazie ai contatti ad alta affidabilità e alla codifica separata dell'attuatore.
    • Elevata protezione antimanipolazione.
    • Indicatori LED per la chiara visualizzazione dello stato del dispositivo.
    • Possibilità di configurazione secondo requisiti di sicurezza PL e SIL.
    • Disponibilità di varianti con blocco magnetico o meccanico e opzioni con visualizzazione LED.
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie