Startseite

SIEMENS - SIE3SE53221SF21 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, PULS - 3SE53221SF21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683440

Artikelnummer

SIE3SE53221SF21

Herstellernummer

3SE53221SF21

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire che i dispositivi di protezione mobili rimangano bloccati durante condizioni di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco di fuga frontale
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED: giallo/verde
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni di interruttore per soddisfare requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Disponibile in plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
    • Azionatori con codifica 3D disponibili
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1
    • Accessori di collegamento e connettori disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura la massima sicurezza per l'operatore, bloccando dispositivi di protezione in caso di pericolo
    • Elevata protezione antimanipolazione grazie alla codifica degli azionatori
    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza viti delle testine di comando
    • Chiarezza dello stato attuale dell'apparecchio grazie ai LED indicatori
    • Versatilità nell'uso con varianti di blocco e opzioni di azionatori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie