Startseite

SIEMENS - SIE3SE53221SD211AG4 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, STD - 3SE53221SD211AG4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209974074

Artikelnummer

SIE3SE53221SD211AG4

Herstellernummer

3SE53221SD211AG4

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

sonstige

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Il finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta è progettato per garantire un'elevata sicurezza nella sorveglianza di dispositivi di protezione mobili, assicurando che rimangano bloccati fino a quando sussiste uno stato di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Custodia in plastica
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario anteriore
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Indicatore a LED giallo/verde
    • Utilizzare Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione
    • Disponibilità di azionatori con codifica 3D
    • Opzioni di configurazione per PL e SIL 3
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione antimanipolazione grazie all'uso di azionatori codificati separati
    • Testine di comando in montaggio senza viti ruotabili a 4 x 90 gradi
    • Segnalazione chiara dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED
    • Varianti disponibili con visualizzazione di stato a LED per monitoraggio semplice
    • Accessori aggiuntivi disponibili per una maggiore flessibilità e configurazione personalizzata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie