Startseite

SIEMENS - SIE3SE53220SG21 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, PULS POST - 3SE53220SG21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683389

Artikelnummer

SIE3SE53220SG21

Herstellernummer

3SE53220SG21

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta forza di ritenuta 1300 N 5 direzioni di accostamento con blocco meccanico a molla sblocco di fuga posteriore e sblocco ausiliario anteriore tensione del magnete DC 24 V sorveglianza azionatore2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO fornitura senza azionatore. Azionatore 3SE5000-0AV0. Da ordinare separatamente per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili. Essi assicurano che porte/ripari di protezione, coperture o sportelli/griglie di protezione restino bloccati finché sussiste uno stato di pericolo Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi dicontatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato, assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. LED segnalano chiaramente lo stato attuale dellapparecchio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Gli apparecchi sono disponibili con interblocco a molla o interblocco magnetico, in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N. È ordinabile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione,connettori nonché ulteriori accessori di collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie