Startseite

SIEMENS - SIE3SE53220SF21 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, PULS - 3SE53220SF21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209683358

Artikelnummer

SIE3SE53220SF21

Herstellernummer

3SE53220SF21

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24...24 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza

    L'interruttore di sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5 assicura la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, garantendo che rimangano bloccati in situazioni di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N (in plastica) o 2300 N (in metallo)
    • Direzioni di accostamento: 5 direzioni, tra cui una frontale
    • Tipo di blocco: meccanico a molla o magnetico
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Commutazione possibile solo con azionatore codificato separato
    • Configurazione secondo PL e SIL 3
    • Disponibilità di LED per visualizzazione dello stato attuale
    • Accessori disponibili: connettori e altri dispositivi di collegamento

    Benefici per il cliente:

    • Elevata sicurezza di contatto garantita
    • Protezione antimanipolazione grazie al sistema di codifica
    • Facile installazione con testine di comando montabili senza viti
    • Opzioni di personalizzazione con ampi azionatori e varianti LED
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL) per una maggiore fiducia
    • Completamento della gamma con collegamento AS-Interface disponibile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie