SIEMENS - SIE3SE53220SE23 FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, KEY - 3SE53220SE23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit Statusanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209683341
Artikelnummer
SIE3SE53220SE23
Herstellernummer
3SE53220SE23
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
230...230 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario con chiave
- Tensione del magnete: AC 230 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- L'attuatore non è compreso nella dotazione di fornitura; attuatore 3SE5000-0AV0 deve essere ordinato separatamente
- Disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Protezione antimanipolazione elevata grazie a un azionatore codificato separato
- LED che indicano chiaramente lo stato attuale dell'apparecchio
- Soddisfa i requisiti di massima sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Possibilità di montaggio senza viti con testine di comando ruotabili
- Ampia gamma di azionatori con codifica 3D ordinabili
- Accessorio supplementare disponibile, inclusi connettori e ulteriori accessori di collegamento
Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta
Questo dispositivo di sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5 assicura che le porte e i ripari di protezione rimangano bloccati fino a quando sussiste uno stato di pericolo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


