SIEMENS - SIE3SE53220SD22 FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, STD - 3SE53220SD22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit Statusanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209683303
Artikelnummer
SIE3SE53220SD22
Herstellernummer
3SE53220SD22
Hersteller
SIE
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
115...115 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
- Forza di ritenuta: 1300 N
- 5 direzioni di accostamento
- Blocco meccanico a molla
- Sblocco ausiliario anteriore
- Tensione del magnete: AC 115 V
- Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
- Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
- Azionatore non incluso nella dotazione di fornitura (codice: 3SE5000-0AV0)
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Configurazioni di interruttore per requisiti di sicurezza PL e o SIL 3
- Opzioni di blocco: molla o magnetico
- Materiali: plastica (1300 N) o metallo (2300 N)
- Varianti opzionali con visualizzazione stato a LED
- Elevata protezione antimanipolazione grazie al funzionamento con azionatore codificato separato.
- Testine di comando montabili senza viti, ruotabili a 4 x 90 gradi per una maggiore flessibilità installativa.
- LED per una chiara indicazione dello stato operativo dell'apparecchio.
- Soluzione completa con link diretto al sistema di bus AS-Interface mediante la serie 3SF1.
- Disponibilità di accessori di collegamento per diverse esecuzioni e configurazioni.
Finecorsa di Sicurezza con Blocco di Ritenuta
L'Interruttore di Sicurezza meccanico SIRIUS 3SE5 garantisce la sicurezza delle porte e dei dispositivi di protezione mobili, bloccandoli in caso di pericolo.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per i Clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


