Startseite

SIEMENS - SIE3SE53220SD21 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, STD - 3SE53220SD21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209682917

Artikelnummer

SIE3SE53220SD21

Herstellernummer

3SE53220SD21

Hersteller

SIE

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1300 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

0...0 V

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

    Finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta

    Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza nei dispositivi di protezione mobili, mantenendo porte e coperture bloccate in situazioni di pericolo.

    Dettagli tecnici:

    • Forza di ritenuta: 1300 N
    • 5 direzioni di accostamento
    • Blocco meccanico a molla
    • Sblocco ausiliario anteriore
    • Tensione del magnete: DC 24 V
    • Sorveglianza attuatore: 2NC/1NO
    • Sorveglianza magnete: 2NC/1NO
    • Disponibile in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forza di ritenuta di 2300 N
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni di interruttore che soddisfano i requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura che porte, ripari e coperture rimangano bloccati in presenza di pericoli.
    • Testine di comandoin montaggio senza viti, ruotabili a 4 x 90 gradi.
    • Elevata sicurezza di contatto con azionatori codificati per protezione antimanipolazione.
    • Segnalazione chiara dello stato attuale tramite LED.
    • Ampliamento della gamma di prodotti con la serie 3SF1 e collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
    • Accessori disponibili per una facile installazione e connessione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie